{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 275 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 11 | |
Nyttehøjde | 1.845 mm | |
Skabsfronter | åben | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | nej | |
Vægt | 45 kg | |
Produkttype | Reolskab |
Artikelnummer | 945009 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406331993 |