Udførelse:
GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet stregkode-scanner (følger ikke med leveringen).
INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlåse. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på □ 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for easyFix-kroge og holdere.
Uden monitor, til individuel bestykning med 24 tommer monitor. Største skærmstørrelse: Bredde 525 mm, højde 315 mm, dybde 90 mm.
Lakering:
Korpus antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.