{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 1 440 mm | |
bottenyta (bredd) | 616 mm | |
bottenyta (djup) | 550 mm | |
effektiv höjd datorhölje | 740 mm | |
effektiv bredd datorhölje | 540 mm | |
effektivt djup datorskåp | 190 mm | |
Tablar arbetshöjd | 930 mm | |
Tablar bredd | 600 mm | |
Tablar djup | 300 mm | |
Hylla slutet djup | 150 mm | |
vikt | 63 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | INFO Point |
Artikelnummer | 948010 S | |
EAN/GTIN | 4062406072445 | |
Tillverkarens nummer | 948010 S |