Garderobeskab med sadeltagsfastgørelse, bænk og DOM stiftcylinderlås 2

Art.-nr.: 949650 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Døråbningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktdetaljer

Teknisk data

Døråbningsvinkel 110 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde, for 2.120 mm
Højde, bag 2.350 mm
Bredde 600 mm
Dybde 500 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 240 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 477 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde 1.270 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde 328 mm
Hylde, bredde 298 mm
Hylde, dybde 477 mm
Bænk, højde 450 mm
Bænk, bredde 600 mm
Bænk, dybde 315 mm
Antal afdelinger 2
Vægt 45 kg
Produkttype Garderobeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949650 2
EAN/GTIN 4067263642916

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Tøjstang med tre skydeknager. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Bænkens siddestænger som standard i bøg, i profil ca. 60×30 mm, høvlet på alle sider, afrundet for neden, lakeret med klar lak.
Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakeringer mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele