{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.400 mm | |
Grundareal, bredde | 750 mm | |
Grundareal, dybde | 550 mm | |
Laptoprum, højde indvendig | 85 mm | |
Laptoprum, bredde indvendig | 560 mm | |
Laptoprum, dybde indvendig | 275 mm | |
Vægt | 23,5 kg | |
Produkttype | Computerpult |
Artikelnummer | 948042 M | |
EAN/GTIN | 4067263104902 |