Stol za računalo s policom za prijenosno računalo M

Artikl br.: 948042 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.400 mm
Širina osnovne površine 750 mm
Dubina osnovne površine 550 mm
Unutarnja visina pretinca za prijenosno računalo 85 mm
Unutarnja širina pretinca za prijenosno računalo 560 mm
Unutarnja dubina pretinca za prijenosno računalo 275 mm
Težina 23,5 kg
Vrsta proizvoda Pult za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 948042 M
EAN / GTIN 4067263104902

Opis

Izvedba:

Stol za računalo s policom za prijenosno računalo, tipkovnicu, miš i sl. koji se može zaključati te podloga za odlaganje od bambusa. S dodatnom policom koja se može pričvrstiti (unutarnje dimenzije Š×D: 570×300 mm).

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, podnožje uvijek antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi