{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt | |
Opsamlingsmængde | 1.000 l | |
IBC indhold | 1.000 l | |
Højde | 720 mm | |
Bredde | 2.280 mm | |
Dybde | 1.430 mm | |
Bæreevne pr. lokation | 2.000 kg | |
Vægt | 141 kg | |
Produkttype | Opsamlingsbeholder |
Artikelnummer | 981440 2X1000 | |
Producentnummer | 15479 |