• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC uden frastillingsflade 2X1000

Art.-nr.: 981440 2X1000
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt

Produktdetaljer

Teknisk data

Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt
Opsamlingsmængde 1.000 l
IBC indhold 1.000 l
Højde 720 mm
Bredde 2.280 mm
Dybde 1.430 mm
Bæreevne pr. lokation 2.000 kg
Vægt 141 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981440 2X1000
Producentnummer 15479

Betegnelse

Udførelse:

Af polyethylen (PE) − let, vejrbestandig, robust.

Anvendelse:

Til sikker lagring af containere IBC (Intermediate Bulk-Container) og KTC (Kubisk Tank-Container). Til lagring af væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4. Særlig bestandig over for syre, lud og olie. Alt efter egenvægten af IBC/KTC egnet til væsker med en maksimal specifik vægt på 1800 kg/m3.
Lagring af brændbare medier er ikke tilladt (gælder i Tyskland).

Norm:

Generel byggemyndighedsgodkendelse fra DIBt, Berlin og overensstemmelseserklæring (ÜHP).