• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Universal-påbygningsreol Dybde 500 mm

Art.-nr.: 990015
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
218 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 180
  • Højdeindstilling i intervaller: 40

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile kvadratiske støtter 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringsslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade. Utroligt bæredygtige hylder i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.
Belastning pr. enhed: Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 − 5500 kg.

Anvendelse:

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere − optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

Lakering:

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå pulverlakerede.

Bemærk:

  • Opbevaringsbokse til bestykning af universalreol finder du i gruppe 96.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.