• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Višenamjenski nadogradni regal dubina 500 mm

Artikl br.: 990015
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
262 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 180
  • Podešavanje visine u rasteru: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Izrazito stabilni četvrtasti nosači 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama. Posebno nosive police od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra.
Opterećenje polja: pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 − 5500 kg.

Upotreba:

Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu − najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtanja, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

Lakiranje:

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.
  • Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prekretanja.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.