Universalus pristatomas stelažas Gylis 500 mm

Prekės Nr.: 990015
reikia užklausti
Tiekiama
293 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 180
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtos kvadratinės atramos 40×40×2 mm, kas 40:40 mm su įkabinimo įpjovomis lentynų aukščiui priderinti prie laikomo krovinio. Atramos su plastikinėmis pagrindo plokštėmis. Ypač tvirtos lentynos iš lakštinio plieno su į vidų užlenktais krašteliais. Sekcijos apkrova: kai atstumas tarp lentynų yra 600 mm, maksimali sekcijos apkrova 1375−5500 kg.

Paskirtis:

Idealu pramonei, amatams, prekybai, administracijai, archyvams ir t.t. Matmenys yra priderinti prie populiarių metalinių ir plastikinių sandėliavimo talpų geriausiai išnaudojama vieta. Galima statyti kaip vieną atskirą ar dvigubą lentyną arba eilėmis. Paprastas, greitas ir tikslus surinkimas be varžtų, lentynos tik įkabinamos ir užfiksuojamos prie jų esančiais kūginiais kaiščiais (Nr. 968420).

Spalva:

Lentynų atramos labai juodos RAL 9005, lentynos pilkos, dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Daiktadėžes universalioms lentynoms Nr. 990000 - 990015 rasite 96-me skyriuje.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.