Stålpaneler, Type: 1100/A

Art.-nr.: 991390 1100/A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,25 mm
Materiale forzinket
Type 1100/A
Panel, højde 40 mm
Panel, bredde 300 mm
Panel, tykkelse 1,25 mm
Passer til reol, dybde 1.100 mm
Bæreevne 250 kg
Brugsområde Pallereol
Produkttype Hyldepanel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991390 1100/A
EAN/GTIN 4004514226693
Producentnummer 16154

Betegnelse

Udførelse:

Stålpaneler, der passer til alle vangetyper, til pålægning på vangerne. Sikker pålægning takket være fastgørelse i enderne over vangerne.

Specifikation:

Til hyldebredde 2700 mm kræves f.eks. 9 paneler (9×300 mm).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven