{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,25 mm | |
| Material | galvanizat | |
| Tip | 1100/A | |
| Înălţimea panoului | 40 mm | |
| Lăţimea panoului | 300 mm | |
| Grosimea panoului | 1,25 mm | |
| Recomandat pentru adâncimea raftului | 1.100 mm | |
| Capacitate portantă | 250 kg | |
| Domeniu de utilizare | Raft de paleţi | |
| Tip produs | Rafturi de depozitare panou |
| Cod articol | 991390 1100/A | |
| EAN / GTIN | 4004514226693 | |
| Număr producător | 16154 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |