{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Reolenhedshøjde | 130 mm | |
Hyldebredde | 225 mm | |
Antal rum | 24 | |
Overfladebelastning pr. rum | 300 kg | |
Vægt | 540 kg | |
Produkttype | Lagerreol til langt gods |
Artikelnummer | 991521 4X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418151 | |
Producentnummer | 130200206 |