• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scaffale a nido d’ape Profondità 3000 mm, Modello: 4X6

Codice art.: 991521 4X6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Altezza ripiano 130 mm
Larghezza ripiano 225 mm
Numero cassette di custodia 24
Carico superficiale per ripiano 300 kg
Peso 540 kg
Tipo di prodotto Scaffale per materiali lunghi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991521 4X6
EAN / GTIN 4251305418151
Codice del produttore 130200206
Produttore/persona responsabile RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per materiali lunghi per lo stoccaggio ordinato e razionale di materiale piano e in barre di qualsiasi tipo.
Telaio termoverniciato con scomparti passanti in lamiera di acciaio zincata. Impilabile 1 volta in altezza, espandibile a piacere in larghezza. Inclusi cartellini per l’individuazione del materiale.

Verniciatura:

Telaio antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

Possibilità di consegna in componenti singoli. Contattaci.