{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattenstärke | 16 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 38 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 1.981 mm | |
Breite | 2.450 mm | |
Tiefe | 773 mm | |
Regalhöhe | 1.981 mm | |
Regalbreite | 2.450 mm | |
Regaltiefe | 773 mm | |
Fachbreite = Aufbaumaß | 2.450 mm | |
Fachboden Breite | 2.450 mm | |
Fachboden Tiefe | 773 mm | |
Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 4 | |
Fachlast | 500 kg | |
Material Lagerebene | Spanplatte | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990870 1981/2450 | |
EAN/GTIN | 4004514224620 | |
Producentnummer | 18277-N |