Bagvæg i massiv metalplade 2500 mm

Art.-nr.: 990140 2500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 2.500 mm
Bredde 1.000 mm
Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
Passer til reol, højde 2.500 mm
Passer til reol, bredde 1.000 mm
Passer til reol, enhedsbredde 1.000 mm
Brugsområde Hyldereol
Bagside, konstruktion todelt
Monteringsmateriale medfølger ja
Kundemontering ja
Produkttype Bagbeklædning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990140 2500
EAN/GTIN 4045197519078

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af to hulpladevægge, der skal monteres over hinanden. Leveres komplet med monteringsmateriale.
Bestående af 1× 1000 mm og 1× 1500 mm høje bagsider.

Anvendelse:

Til afdækning af bagsiden af et reolmodul (kan ikke monteres mellem to reoler).

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.