{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Sommaire | 2 pc. | |
| Longueur réglable | non | |
| Longueur | 1 000 mm | |
| Hauteur | 2 500 mm | |
| Nombre de composants | 2 | |
| Avec découpe | non | |
| Avec grille | non | |
| Avec panneau perforé | non | |
| Montage par le client | oui | |
| Matériel de montage fourni | oui | |
| Pour | rayonnage | |
| Type de produit | cloison |
| Référence article | 990140 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197519078 | |
| Réf. fabricant | 990140 2500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |