Udførelse:
Sparerulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5) trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjlen kan indstilles i dybden, så forskellige sparerullebokse kan fastgøres i samme størrelse.
Dimensioner for mindste boks: 205 × 205 mm, dimensioner for den største boks: 312 × 312 mm. (Basis boksstørrelse: GARANT / VSM-hjul, 56 mm bred).
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Passer til:
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
Leveringsomfang:
Alle tilhørende basisplader.