Ejecución:
Soporte para rollos económicos, de plástico, con inserto de aluminio (tam. 3 y 5) y estribo de alambre de ⌀ 6 mm. El estribo de alambre se puede regular en profundidad, de modo que se pueden fijar diferentes cajas de rollos económicos del mismo tamaño.
Medidas de la caja más pequeña: 205 × 205 mm, medida de la caja más grande: 312 × 312 mm. (Tamaño de caja básico: GARANT / rollos VSM, 56 mm de ancho).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Idóneo para:
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
Volumen de suministro:
Todas las placas base correspondientes.