Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 125/2

Art.-nr.: 950242 125/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×16

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 36×16
Højde 100 mm
Passer til skuffefronthøjde 125 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 36
passer til skuffer, nyttedybde i G 16
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950242 125/2
EAN/GTIN 4062406676629

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×16G.

Passer til:

Skuffe 36×16G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951560: 1 × str. 125
Gitterskillevægge nr. 951510: 5 × str. 125
Indstiksskillevæg nr. 951751: 10 × str. 125
Indstiksskillevæg nr. 951771: 10 × str. 125

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele