• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Etiketholdersæt orange 10 dele 3

Art.-nr.: 951314 3
Sæt pris 10 styk (DKK 2,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 14 mm
Bredde 60 mm
Produkttype Mærkningsskilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951314 3
EAN/GTIN 4062406193102

Betegnelse

Udførelse:

Etiketteholder til at anbringe på easyPick småtingsbeholder. Mærkning direkte med vandopløselig stift eller med etiketter Avery Zweckform L7656-25 (til str. 2) og Avery Zweckform L7658-25 (til str. 3). Etiketter medfølger ikke.

Passer til:

Nr. 951210, 951251 og 951265 i str. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.