Etiketholdersæt orange 10 dele, Etiketbredde enhed G: 2

Art.-nr.: 951314 2
Sæt pris 10 styk (DKK 2,79 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager

Vælg variant og styktal

Etiketbredde enhed G Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange
Egnet til Etiketter
Materiale, grundplade kunststof
Produkttype Holder
Materiale kunststof
Bredde 35 mm
Højde 14 mm
Antal 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951314 2
EAN/GTIN 4062406193096
Producentnummer 951314 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Etiketteholder til at anbringe på easyPick småtingsbeholder. Mærkning direkte med vandopløselig stift eller med etiketter Avery Zweckform L7656-25 (til str. 2) og Avery Zweckform L7658-25 (til str. 3). Etiketter medfølger ikke.

Passer til:

Nr. 951210, 951251 og 951265 i str. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.