Easyfix kabelrulleholder, sæt

Art.-nr.: 955804
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
65 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Kabelrulleholder af kunststof med aksel af aluminium ⌀ 12 mm og trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjle med kabelbremser, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden.
Akslen af aluminium kan monteres i 3 positioner, så hjul med ⌀ 100, 200 og 300 mm kan hægtes på.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

1 kunststofholdere, aksel af aluminium, trådbøjle med kabelbremser.
Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Akselængden mellem 2 holdere må højst være 395 mm.