Kit support d’appoint pour bobines de câble Easyfix 3

Réf.: 955804 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix
Hauteur 92 mm
Largeur 369 mm
Profondeur 202 mm
⌀ axe 12 mm
Largeur utile 257 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Porte-rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955804 3
EAN / GTIN 4062406575434

Description

Exécution:

Supports de bobines de câble en plastique avec axe en aluminium ⌀ 12 mm et étrier métallique ⌀ 6 mm. Etrier métallique avec freins de câble, empêche tout déroulement non freiné des câbles. L’étrier métallique peut être réglé en profondeur.
Axe en aluminium à monter sur 3 positions, pour pouvoir accrocher des bobines de ⌀ 100, 200 et 300 mm.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Avec 3 freins de câble.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

1 supports en plastique, axe en aluminium, étrier métallique avec freins de câble.
Toutes les plaques de base correspondantes.

Remarque(s):

La longueur d’axe entre 2 supports ne peut pas dépasser 395 mm.