{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Visina | 92 mm | |
širina | 369 mm | |
Dubina | 202 mm | |
⌀ osovine | 12 mm | |
Korisna širina | 257 mm | |
⌀ čelične žice | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač kotura |
Broj artikla | 955804 3 | |
EAN / GTIN | 4062406575434 |