Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Computerstation med printerklap, Type: DE

Art.-nr.: 951301 DE

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 41

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 225 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beskyttelsesklasse IP IP 41
Højde 1.720 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 725 mm
Monitorkabinet, indvendig højde 599 mm
Monitorkabinet, indvendig bredde 654 mm
Undersektion, indvendig højde 640 mm
Undersektion, indvendig bredde, venstre 690 mm
Undersektion, indvendig bredde, højre 210 mm
Mål, printerklap 361×290 mm mm
Vægt 65,5 kg
Produkttype Computerarbejdsstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951301 DE
Producentnummer 951301 DE

Betegnelse

Udførelse:

Som computerarbejdsplads nr. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, dog
  • Underskab med massive pladelåger i stedet for polykarbonatplader.
  • Desuden med opsatskabinet med aflåselig låge og polykarbonatplade til CRT-skærme op til 21” og endnu en ventilator.

Underskab med separat aflåselige dobbelte fløjlåger helt i metal, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), udtrækshylde bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Computerarbejdspladsen leveres valgfrit med eller uden mobil enhed (2 faste og 2 elektriske dreje/stop-hjul ⌀ 125 mm samt et skydehåndtag). Hylde i bøge-multiplex
Elektrisk beskyttelsesklasse: Støv- og stænkvandsbeskyttet iht. IP41 jf. DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede elektriske installation omfatter en multistikkontakt (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m, ventilator som overophedningsbeskyttelse med 5 m forlængerkabel.

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Låger, skuffe og udtrækshylder signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven