• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačová stanice s krytem tiskárny, Typ: DE

Artiklové číslo: 951301 DE

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951301 DE
Číslo výrobce 951301 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Malli:

Kuten tietokonetyöpisteet nro 951100 / 951150 / 951101 / 951151, mutta
  • Alakaapissa teräslevyovet polykarbonaattiruutujen sijasta.
  • Lisäksi suojakotelo, lukittavat pariovet, polykarbonaattiruutu korkeintaan 21 tuuman putkinäytöille ja toinen tuuletin.

Alakaappi, jossa erikseen lukittavat täysmetallipariovet, väliseinä (asennetaan joko vasemmalle tai oikealle puolelle), vetoalusta, kantavuus 45 kg vedonpoistajalla sekä sinkitty hylly Tower-lokerikolle. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Kaikki sähkövarusteet on sijoitettu niin, että ne eivät ulotu pohja-alan ulkopuolelle ja niihin on helppo päästä käsiksi. Tietokonetyöpiste on saatavissa pyörin varustettuna (2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää ⌀ 125 mm sekä työntökahva) tai ilman niitä. Työtason materiaalina pyökki-Multiplex.
Sähkötekninen suojaluokka: Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, IP41, standardin DIN / VDE / 0470 / EN 60529 mukaisesti.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteäksi asennettuun sähkövarustukseen sisältyy pistokerima (6 pistorasiaa, 250 V / 16 A, virtakytkin), liitäntäkaapeli 1,2 m, ylikuumenemissuojana tuuletin, jossa jatkokaapeli 5 m.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa, laatikossa ja vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku