Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem, Skuffens bæreevne: 75kg

Art.-nr.: 950180 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skuffens bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skuffedæmpning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950180 75
EAN/GTIN 4062406355340
Producentnummer 950180 75

Betegnelse

Udførelse:

Skuffe-indtræksdæmpningssystem til montering på skuffer. Systemet bevirker, at skufferne lukker selv uden tilbageslag. Kan både anvendes på tomme og fyldte skuffer. Comfort Close kan eftermonteres på alle skuffer med rød sikringsclips. Passer til alle skuffedybder mellem 14G og 24G.

Passer til:

Skuffer med bæreevne 75 kg.

Leveringsomfang:

Sæt bestående af 2 kunststofskinner og 2 fjederspændere, passende til én skuffe.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven