Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema, Stalčiaus keliamoji galia: 75kg

Prekės Nr.: 950180 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčiaus keliamoji galia (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 4 vnt.
Priedai, skirti GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm; GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm
Gamintojo pavadinimas Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System, Tragfähigkeit Schublade: 75kg
Pakuotė Dėžė
Direktyva / Žymėjimas Nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona; juoda
Ypatumai Größe 75 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 75 kg; Konstruktion ermöglicht sanftes Schließen von Schubladen; Soft-Close-System mit roten Dämpfungselementen; Tragfähigkeit Schublade: 75 kg
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Schubladen-Dämpfung
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 950180 75
EAN / GTIN 4062406355340
Gamintojo numeris 950180 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčių įtraukimo slopinimo sistema, skirta montuoti ant stalčių. Sistema užtikrina, kad stalčiai paskutinėje uždarymo proceso dalyje automatiškai užsidaro ir neatsidaro. Galima naudoti kai stalčiai tušti ir pilni. Comfort Close galima pritvirtinta ant visų stalčiuose su raudonu apsauginiu spaustuku. Tinka visiems stalčiams, kurių gylis nuo 14G iki 24G.

Tinka:

Stalčių keliamoji galia 75 kg.

Tiekiama:

Rinkinys sudarytas iš 2 plastikinių bėgelių ir 2 spyruoklinių įtempiklių, tinka vienam stalčiui.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Montuojamas ant GridLine stalčių su raudonu užraktu, kurių gylis yra nuo 350 iki 600 mm (14 G iki 24 G).
  • Lėtai ir švelniai uždarykite stalčius.
  • 75 dydis, skirtas stalčiams, kurių keliamoji galia yra 75 kg.
  • 200 dydis, skirtas stalčiams, kurių keliamoji galia yra 200 kg.

Netinkamas naudojimas
  • Nemontuokite į stalčius su pilkais užraktais.
  • Netrenkite stalčiaus.