{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Model | S7T2 | |
Serie | KOMBI-filebænk | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 430 mm | |
Dybde | 630 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 320 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 160 mm | |
Dørhøjde | 540 mm | |
Låge, nyttehøjde | 540 mm | |
Antal skuffer | 2 | |
Antal hylder, faste | 1 | |
Antal døre | 1 | |
Vægt | 42 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 933740 S7T2 | |
EAN/GTIN | 4045197436788 |