Beskrivelse:
Korpus:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Mål: H 985 x B 1250 x D 550 mm
30 mm tykt multiplex-bøgekrydsfinér, overfladen er yderligere beskyttet med linolie lak
Stort opbevaringsrum med hylde og dør
Sikkerhed gennem hælbeskyttelse for personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
1 XL skuffe (B 1055 x D 400 mm), 6 brede skuffer (B 640 x D 400 mm) med fuld udtræk, udtagelige
Sikkerhedssikring pr. skuffe, Betjening med én hånd
Kuglelejede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
GEDORE tunge vogn:
Total belastningsevne 1000 kg, i mobil drift 750 kg
2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremser
GEDORE trapezformede aksler sikrer jævn kørsel selv ved maksimal belastning: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
10 længdeinddelere (LT) og 2 tværinddelere (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
Udvides med bagpanel nr. R 1504 XL-L
Flere skuffeversioner på forespørgsel
Særfarver og specialversioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Antal hjul: 4
- Antal langsgående skillevægge: 3
- Antal tværdelere: 2
- Antal skuffer: 7
- Arbejdshøjde: 985
- Bordplademål [metrisk]: 1250 x 550 x 30 mm
- Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
- Fast hjuldiameter [2x): 200
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
- Farve: GEDORE blå, RAL 5017
- Samlet bredde [mm]: 1.250 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 550 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- Skuffetype:
- 1x type 1, h. = 75 mm ekstra bred
- 4x type 2, h. = 67 mm
- 1x type 3, h. = 137 mm
- 1x type 4, h. = 207 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
- Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Antal hylder: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen