{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Filebænk, højde | 930 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 1.200 kg | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-H-filebænk | |
Højde | 930 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.100 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Understelsbredde | 1.030 mm | |
Understelsdybde | 630 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀, fast hjul | 100 mm | |
Hjul-⌀, drejehjul | 100 mm | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Antal skuffer | 1 | |
Antal døre | 1 | |
Maks. bæreevne, hjulenhed | 400 kg | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
Overflade, bordplade | lakeret med klar lak | |
ComfortClose | nej | |
Stødfanger | nej | |
Skydehåndtag | nej | |
kan sænkes | ja | |
Vægt | 129 kg | |
Produkttype | mobil filebænk |
Artikelnummer | 934530 1100 | |
EAN/GTIN | 4045197483836 |