Art.-nr.: 923507

Mobil Vario-filebænk, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk 20×20G

Mærke: GARANT GridLine
Filebænk, højde 850
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Pladetykkelse 50
Cylinderlås Modulær låseindsats
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100

Alle produktinformationer:

Mobil Vario-filebænk, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk 20×20G
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
DKK 3.906,73
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Filebænk, højde
850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)
250 kg
Pladetykkelse
50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Filebænk mobil

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven