Art.-Nr.: 923507

Vario Werkbank fahrbar, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel 20×20G

Werkbank Höhe 850
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75
Plattenstärke 50
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100
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
€ 542,64
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: € 456,00
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Ablageboden Tiefe 300 mm. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Daten

Konstruktionsausführung
Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke
1 mm
Werkbank Höhe
850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit
75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)
250 kg
Plattenstärke
50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)
100 %
Stiftzylinderschloss
modularer Steckeinsatz
Farbauswahl
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart
Werkbank fahrbar