{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Effektforbrug | 12 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lyskilde | LED-lampe | |
Lyskilde kan udskiftes | nej | |
Antal LED’er | 24 | |
Lysfarve | neutral hvid | |
Farvetemperatur | 4.000 K | |
Lampearmatur, længde | 425 mm | |
Lampearmatur, bredde | 46 mm | |
Lampearmatur, højde | 22,5 mm | |
Bærearm, udhæng | 470 mm | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
Artikelnummer | 928653 12 | |
EAN/GTIN | 7612176079730 | |
Producentnummer | 928755 1 |