{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere absorbită | 12 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Lampă cu LED | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Număr de LED-uri | 24 | |
Culoarea luminii | alb neutru | |
Temperatură de culoare | 4.000 K | |
Lungimea corpului lămpii | 425 mm | |
Lăţimea corpului lămpii | 46 mm | |
Înălţimea corpului lămpii | 22,5 mm | |
Cursa braţului de susţinere | 470 mm | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Tip produs | Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru |
Cod articol | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Număr producător | 928755 1 |