Art.-nr.: 927430

Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer 12×20G

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højdeindstilling i intervaller 25

Alle produktinformationer:

Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer 12×20G
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
DKK 2.895,78
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Mobilt kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Med ABS-kunststofhylde og 2K-Haptoprene® skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved bestykning af kabinetter med skuffer skal man være opmærksom på, at summen af de enkelte skuffe-fronthøjder angiver nyttehøjden på kabinettet.
Kabinettet må kun bestykkes med skuffer nr. 927505!
Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Mobilt værktøjsskab til selvbestykning

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven