Réf.: 927430
Marque: GARANT GridLine
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Réglage en hauteur au pas 25
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
Delivery in 2 - 3 weeks
Prix unitaire
à partir de 
CHF 415.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

Bâti 16G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Avec tablette en ABS et poignées bimatière en Haptoprene®. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Le caisson ne peut être équipé que des tiroirs 927505!
Ne pas pousser sous les postes de travail à réglage en hauteur électrique 920301 – 920316.

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Notice d‘utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier