Art-nr.: 927430
Merken: GARANT GridLine
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogteverstelling in raster 25
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
vanaf 
€ 338,00
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
Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Met topblad van ABS-kunststof en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwielen met vastzetter voor wiel en draaikrans. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
De behuizing mag alleen met lades nr. 927505 worden uitgerust!
Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden