Art.-nr.: 927400

Kabinet åbent med gennemgående bundplade

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling i intervaller 25

Alle produktinformationer:

Kabinet åbent med gennemgående bundplade
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
DKK 1.208,00
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Åbent kabinet 16G i stabil stålkonstruktion med gennemgående bundplade og gennemgående hylde.

Passer til:

Ready-to-go-filebænke

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, pulverlakeret. Bundplade og hylde forzinket.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Åben filebænksunderstel

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven