• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hylde 810 mm, nyttedybde

Art.-nr.: 920211
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

I robust pladestål. Kan indstilles i intervaller på 50 mm, kan vinkles op til 40°.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"