Odkladacia polica, úžitková hĺbka 810 mm

Č. pol.: 920211
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Nastaviteľné v 50 mm rastri, sklon možný do 40°.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"