Raft, adâncime utilă 810 mm

Cod articol: 920211
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Reglabil la distanţă de 50 mm, înclinare posibilă până la 40°.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"