{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 610 mm - 1.200 mm | |
Bredde | 1.250 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.250 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Løftehastighed | 38 mm/s | |
Bæreevne ved konstant belastning | 250 kg | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Materiale, bordplade | Eluplan mørk | |
ComfortClose | nej | |
Betjeningspanel med display og memoryfunktion | ja | |
Vægt | 94 kg | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 920301 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406755362 |