{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 610 mm - 1 200 mm | |
Plotis | 1 250 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 250 mm | |
Darbastalio gylis | 750 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Eigos greitis | 38 mm/s | |
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi | 250 kg | |
Didžiausia keliamoji galia | 250 kg | |
Stalviršio medžiaga | Tamsus eluplanas | |
ComfortClose | ne | |
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | taip | |
Svoris | 94 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 920301 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406755362 |