7S-værktøjsskab komplet med 7 skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7S

Art.-nr.: 931125 1000/7S
Rabat
7787,45 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 26×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højde 1.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 900 mm
Nyttehøjde for skuffer 900 mm
Skuffer, fronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 26
Skuffer, nyttedybde i G 24
Antal skuffer 7
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads nej
Vægt 158 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931125 1000/7S
EAN/GTIN 4062406063009
Producentnummer 931125 1000/7S

Betegnelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab i 30×28G, med 7 skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
Pris gælder kun ved angivet lakering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven