Omara za orodje 7S kompletno s 7 predali, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/7S

Št. art.: 931125 1000/7S
Popust
969,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 26×24
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 1.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 900 mm
Uporabna višina za predale 900 mm
Sprednja višina predala 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
Uporabna širina predalov 650 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Uporabna širina predalov v G 26
Uporabna globina predalov v G 24
Število predalov 7
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino Ne
Masa 158 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 931125 1000/7S
EAN/GTIN 4062406063009
Številka proizvajalca 931125 1000/7S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s 7 predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.
Cena velja le za podano lakiranje.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Omaro pritrdite v tla.
  • Pri predelavi v montažni voziček predale nadomestite s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.
  • Pri nosilnosti transportne enote upoštevajte težo ohišja.
  • Pri individualnem opremljanju upoštevajte uporabno višino.
  • Lahko se kombinira z vozno enoto GridLine art. št.
  • 958480 velikost 24 ali 28.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Opremite samo s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predala.
  • Po zaustavitvi blokirajte obe kolesi za zavijanje z aktiviranjem pakirnih zavor.
  • Povezovalna kotna omara za omare za orodje z globino 700 mm (28G).
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Za opremljanje s predalnimi vložki z odložišči za orodje GridLine.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne postavljajte na montažni voziček.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ni mogoče kombinirati s transportno enoto.
  • Ne odpirajte več predalov hkrati.
  • Omare za oskrbo CNC-strojev ni mogoče kombinirati z vozno enoto.