Beskrivelse:
PREMIUM CERABOND X fiberskive er perfekt til krævende slibearbejde på stål og rustfrit stål. Takket være det keramiske korn kombineret med et unikt bindingssystem opnår disse værktøjer en høj udskillelseshastighed over en lang periode. Til grove slibeopgaver på særligt hårde overflader er fiberskiverne fra CERABOND X-serien dit første valg. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.
Egenskab:
- Form: FIBERSKIVE
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : CA-P94 V CA60
- Mål (D x H / ENHED): 125 x 22 / 4 mm
- Diameter: 125 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Hurtigste fjernelse takket være unik kornstruktur
- Konsekvent aggressivitet
- Højeste levetid takket være kølelaget
Anvendelse:
- Til groft slibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til groft slibearbejde samt til afrensning og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål
Anbefaling:
- Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- Perfekt til stål og rustfrit stål
- Maksimal fjernelse
- Maksimal levetid takket være det specielle kølelag