Fiberskive CERABOND X 115x22 mm CA-P94 V CA80 Spindel stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34480450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34480450
EAN/GTIN 9003173100233
Producentnummer 34480450

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM CERABOND X fiberskive er perfekt til krævende slibearbejde på stål og rustfrit stål. Takket være det keramiske korn kombineret med et unikt bindingssystem opnår disse værktøjer en høj udskillelseshastighed over en lang periode. Til grove slibeopgaver på særligt hårde overflader er fiberskiverne fra CERABOND X-serien dit første valg. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.

Egenskab:

  • Form: FIBERSKIVE
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA-P94 V CA80
  • Mål (D x H / ENHED): 115 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigste fjernelse takket være unik kornstruktur
  • Konsekvent aggressivitet
  • Højeste levetid takket være kølelaget

Anvendelse:

  • Til groft slibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål

Materiale:

Stål
Rustfrit stål

Passer til:

Til groft slibearbejde samt til afrensning og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Maksimal fjernelse
  • Maksimal levetid takket være det specielle kølelag